Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4726121 LAPP (H)07Z-K 90°C - (X07Z-K 90°C) 1X1,5mm² GN (grün) Einzelader halogenfrei grün AD 3,5mm VPE 100,0 Meter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
4726121 LAPP (H)07Z-K 90°C - (X07Z-K 90°C) 1X1,5mm² GN (grün) Einzelader halogenfrei grün AD 3,5mm VPE 100,0 Meter
4726121 LAPP (H)07Z-K 90°C - (X07Z-K 90°C) 1X1,5mm² GN (grün) Einzelader halogenfrei grün AD 3,5mm VPE 100,0 Meter
Artikel-Nr.:
     52L5J-124765
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726121
EAN/GTIN:
     4044773732443
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Lapp (H)07Z-K 90°C - (X07Z-K 90°C) Einzelader halogenfrei grün | Produktgruppe: H07Z-K 90°C halogenfrei | Serie: (H)07Z-K 90°C - (X07Z-K 90°C)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, halogenfrei, halogenfrei nach IEC 60754-1, geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034, korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2, selbstverlöschend, reduzierte Rauchdichte
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest max.:
90°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Aderanzahl:
1
Temperaturbereich fest min.:
-15°C
Typ:
Schaltschrank Einzelader
Werkstoff Aderisolation:
halogenfreier Spezialmischung
Farbe Adern:
grün
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
(H)07Z-K 90°C - (X07Z-K 90°C)
Bauart:
Einzelader halogenfrei grün
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,622*
€ 34,672*
€ 5,46*
ab € 28,19*
€ 38,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 30,54*
€ 41,03*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 40,97*
€ 77,13*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,13*
€ 91,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,30*
€ 90,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,05*
€ 85,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,38*
€ 75,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,37*
€ 73,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 56,09*
€ 66,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 50,79*
€ 60,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 45,50*
€ 54,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,97*
€ 48,75
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4097* pro Meter)
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4726122
ab € 40,363*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726124/100
ab € 0,87884*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726125
ab € 2,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726126
ab € 3,52*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726127
ab € 5,67*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726128
ab € 8,27*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726129
ab € 11,61*
Ähnlich
Lapp Kabel
4727121
ab € 16,82*
Ähnlich
Lapp Kabel
4727122
ab € 22,24*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726123/100
ab € 0,63275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.