Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4726129 LAPP-Kabel (H)07Z-K 90°C - (X07Z-K 90°C) 1X50mm² GN (grün) Einzelader PVC grün AD 14,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4726129 LAPP-Kabel (H)07Z-K 90°C - (X07Z-K 90°C) 1X50mm² GN (grün) Einzelader PVC grün AD 14,4mm
4726129 LAPP-Kabel (H)07Z-K 90°C - (X07Z-K 90°C) 1X50mm² GN (grün) Einzelader PVC grün AD 14,4mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-112001
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726129
EAN/GTIN:
     4044773733570
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung grün
aderleitung
Lapp (H)07Z-K 90°C - (X07Z-K 90°C) Einzelader halogenfrei grün | Produktgruppe: H07Z-K 90°C halogenfrei | Serie: (H)07Z-K 90°C - (X07Z-K 90°C)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, halogenfrei, halogenfrei nach IEC 60754-1, geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034, korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2, selbstverlöschend, reduzierte Rauchdichte
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest max.:
90°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Aderanzahl:
1
Temperaturbereich fest min.:
-15°C
Typ:
Schaltschrank Einzelader
Werkstoff Aderisolation:
halogenfreier Spezialmischung
Farbe Adern:
grün
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
(H)07Z-K 90°C - (X07Z-K 90°C)
Bauart:
Einzelader halogenfrei grün
Weitere Suchbegriffe: lapp kabel aderleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4726122
ab € 40,363*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726124/100
ab € 0,87884*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726125
ab € 2,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726126
ab € 3,52*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726127
ab € 5,67*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726128
ab € 8,27*
Ähnlich
Lapp Kabel
4727121
ab € 16,82*
Ähnlich
Lapp Kabel
4727122
ab € 22,24*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726121/100
ab € 25,622*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726123/100
ab € 0,63275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.