Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 4726122 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp 4726122 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 4726122 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84643857
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
24 kg/km
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,363*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,40363* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,423*
€ 63,57337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,933*
€ 61,80027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,333*
€ 58,70627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,763*
€ 55,64797
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,803*
€ 54,50557
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,363*
€ 48,03197
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4726124/100
ab € 0,87884*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726125
ab € 2,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726126
ab € 3,52*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726127
ab € 5,67*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726128
ab € 8,27*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726129
ab € 11,61*
Ähnlich
Lapp Kabel
4727121
ab € 16,82*
Ähnlich
Lapp Kabel
4727122
ab € 22,24*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726121/100
ab € 25,622*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726123/100
ab € 0,63275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.