Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 6-690V AC/DC FLUKE-T130/VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfer 6-690V AC/DC FLUKE-T130/VDE
Spannungsprüfer 6-690V AC/DC FLUKE-T130/VDE
Artikel-Nr.:
     3517I-21459139
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4093095
EAN/GTIN:
     0095969610506
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer

Spannungsprüfer 6-690V AC/DC FLUKE-T130/VDE

Der Spannungs- und Durchgangsprüfer Fluke T130 VDE mit großen, benutzerfreundlichen Tasten, heller LED-Anzeige und LC-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Display Hold und klaren akustischen und Vibrationssignalen für jede Arbeitssituation. Spannungs- und Durchgangsprüfer messen Spannung, aber es ist genauso wichtig, wenn sie Ihnen mitteilen, dass KEINE Spannung anliegt, bevor Sie mit Arbeiten an einem Stromkreis beginnen.
Weitere Informationen:
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED/LCD
Spannungsmessbereich:
6..690 V
Länge:
260 mm
Klingenlänge:
16 mm
Klingenbreite:
2 mm
Interne Grundlast:
ja
Last zuschaltbar:
ja
Drehfeldrichtungsanzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,69*
€ 156,32*
1 Tag
24
€ 5,90*
ab € 135,01*
€ 156,33*
€ 5,95*
ab € 133,91*
€ 156,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 137,28*
€ 159,29*
Frei Haus
ab € 133,62*
€ 159,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 45,94*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.