Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke T130 LCD Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung, CAT III 690V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7502708
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE T130/VDE
EAN/GTIN:
     0095969610506
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer
Spannung max. = 690V ac/dc
Durchgangsprüfung = Ja
Sicherheitskategorie = CAT III 690 V, CAT IV 600V
Anzeigentyp = LCD
RCD Auslösezeittest = Ja
IP Schutzart = IP64
Batterietyp = AAA
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 260 x 70 x 38mm
Gewicht = 280g
Höhe = 38mm
Länge = 260mm
Modellnummer = T130

2 AAA-Batterien, Bedienungsanleitung. Spannungs- und Durchgangsprüfer Fluke T90/T110/T130/T150. Jeder Elektriker benötigt einen zweipoligen Prüfer. Die zweipoligen Spannungs- und Durchgangsprüfer Fluke T90, T110 T130 und T150 sind äußerst robust und leicht zu bedienen. Die Geräte bieten eine Reihe von Funktionen und eine Benutzerschnittstelle. Die verschiedenen Modelle bieten eine Kombination aus großen Tasten (ideal für die Bedienung mit Handschuhen), heller Hinterleuchtung, deutlich hörbaren akustischen und/oder physischen Anzeigen (LEDs oder Vibration). 750-8438 FLUKE-T90 Spannungs-/Durchgangsprüfer 750-8431 Spannungs-/Durchgangsprüfer FLUKE-T110 mit Schaltlast, Vibration und integrierter Taschenlampe 750-8435 Spannungs-/Durchgangsprüfer FLUKE-T130 mit LCD, Schaltlast, Vibration und integrierter Taschenlampe 750-8444 Spannungs-/Durchgangsprüfer FLUKE-T150 mit LCD, Ohm, Vibration und integrierter Taschenlampe, Display-Hold-Funktion. Eigenschaften und Vorteile. Robuste, benutzerfreundliche zweipolige AC-Spannungs- und Durchgangsprüfer Tragbar und leicht Ergonomisches Design, liegt gut in der Hand Gerätegehäuse ist aus robustem Material geformt Prüfspitzenschutz Dicke Messleitungen mit Verschleißanzeige Läuft mit 2 AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) Schutzart IP54 (T90), IP64 (T110, T130, T150) Abmessungen: 233 x 65 x 38 mm (T90), 260 x 70 x 38 mm (T110, T130, T150) Gewicht: 180 g (T90), 280 g (T110, T130, T150)
Weitere Informationen:
Spannung max.:
690V ac/dc
Durchgangsprüfung:
Ja
Sicherheitskategorie:
CAT III 690 V, CAT IV 600V
Anzeigentyp:
LCD
RCD Auslösezeittest:
Ja
IP Schutzart:
IP64
Batterietyp:
AAA
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
260 x 70 x 38mm
Gewicht:
280g
Höhe:
38mm
Länge:
260mm
Modellnummer:
T130
Weitere Suchbegriffe: fluke durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iii, 7502708, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Fluke, FLUKET130VDE
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
€ 5,90*
ab € 134,30*
€ 157,42*
Frei Haus
ab € 124,67*
€ 157,42*
€ 5,95*
ab € 134,41*
€ 157,44*
Frei Haus
ab € 137,58*
€ 160,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 132,85*
€ 160,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 45,81*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.