Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 2p CAT.IV 6-690V LEDLCD Drehfeldrichtungsanzeige Batt optakust FLUKE-T130/VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke
Fluke
Artikel-Nr.:
     262-14175299
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4093095
EAN/GTIN:
     0095969610506
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer
Spannungsprüfer 2p CAT.IV 6-690V LEDLCD Drehfeldrichtungsanzeige Batt optakust FLUKE-T130/VDE
Weitere Informationen:
Drehfeldrichtungsanzeige:
ja
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Durchgangsprüfung:
ja
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Interne Grundlast:
ja
Klingenbreite:
2 mm
Klingenlänge:
16 mm
Last zuschaltbar:
ja
Länge:
260 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messspitzenschutz:
ja
Messstellenbeleuchtung:
ja
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED/LCD
Spannungsmessbereich:
6 - 690 V V
Stromversorgung:
Batterie
Widerstandsmessbereich:
0 - 400 kOhm
Weitere Suchbegriffe: fluke durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iii, 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Akustisches Universalprüfgerät, Berührungsloser Spannungsprüfer, Digital-Messgerät, Drehfeldrichtungsanzeiger, Durchgangs- und Spannungsprüfer, Durchgangs-/Spannungsprüfer, Elektonik-Spannungsprüfer, Lastprüfer, Messgerät, Phasenanzeiger, Phasenprüfer, Prüfgerät, SCHUKO-Testgerät, Sicherheits-Spannungsprüfer, Spannungs- und Phasenanzeiger, Spannungs- und Zähleranlaufprüfer, Spannungs-/Drehfeldrichtungsanzeiger, Spannungs-/Durchgangsprüfer, Steckdosenprüfgerät, Steckdosentester, Steckdoseprüfer, Tauchspulmessprüfer, Tauchspulspannungsprüfer, Tester, Universalspannungsprüfer, Universaltester, Zähleranlaufprüfer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,10*
€ 157,05*
1 Tag
24
€ 5,90*
ab € 134,75*
€ 157,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 134,54*
€ 157,08*
Frei Haus
ab € 137,04*
€ 160,03*
Frei Haus
ab € 133,73*
€ 160,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,08*
€ 186,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,69*
€ 182,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 45,93*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.