Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz 6,3x32 SF 1A/250V MI6FA40V1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
G-Sicherungseinsatz 6,3x32 SF 1A/250V MI6FA40V1
G-Sicherungseinsatz 6,3x32 SF 1A/250V MI6FA40V1
Artikel-Nr.:
     3517I-20357963
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Q084355
EAN/GTIN:
     3605340062403
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz 6,3x32 SF 1A/250V MI6FA40V1

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) FA 6,3x32mm superflink 0,1A bis 20A AC400V, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter in Luft oder einer Löschmittelfüllung befindet. UL-gelistet und CSA-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
6,3x32 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Abschaltleistung:
200 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,53*
€ 4,89*
Lager 3517
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,096*
€ 57,966*
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,866*
€ 58,536*
21 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 55,94*
€ 67,94*
26 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,80*
ab € 69,67*
€ 85,22*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 57,966*
€ 68,97954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,256*
€ 65,75464
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,296*
€ 64,61224
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,096*
€ 56,04424
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,7096* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 289,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
80000000005
ab € 1,33*
Zubehör
Schurter
8601.2005.08
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.