Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09200160681 Harting Han 16A Tüllengehäuse hoch, 2xPG16 Front Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09200160681 Harting Han 16A Tüllengehäuse hoch, 2xPG16 Front Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
09200160681 Harting Han 16A Tüllengehäuse hoch, 2xPG16 Front Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-115771
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200160681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Harting Han 16A Tüllengehäuse | Produktgruppe: Han Standard A Familie | Serie: für 1 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Bauart:
Tüllengehäuse
Serie:
für 1 Bügel (am Unterteil)
Breite:
36,0mm
Kabelabgang:
Front Kabelabgang
Baugröße:
Han 16A
Typ:
16A-Tüllengehäuse
Kabelabgang Gewinde:
M20
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,02*
€ 36,80*
Lager 52L5J
1
€ 6,95*
ab € 33,06*
€ 72,56*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05200160661
ab € 20,54*
Ähnlich
Harting
09200160641
ab € 23,76*
Ähnlich
Harting
05200160662
ab € 24,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.