Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 16A Kupplungsgehäuse niedrig, 1xM20 gerader Kabelabgang, mit 1 Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 16A Kupplungsgehäuse niedrig, 1xM20 gerader Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Han 16A Kupplungsgehäuse niedrig, 1xM20 gerader Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-112737
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05200161760
EAN/GTIN:
     k.A.
Harting Han 16A Kupplungsgehäuse | Produktgruppe: Han Standard A Familie | Serie: mit 1 Längsbügel
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Serie:
mit 1 Längsbügel
Kabelabgang:
gerader Kabelabgang
Bauart:
Kupplungsgehäuse
Bauform:
niedrig
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Polycarbonat + Edelstahl
Breite:
29,5mm
Baugröße:
Han 16A
Typ:
16A-Kupplungsgehäuse
Kabelabgang Gewinde:
M20
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09200161730
ab € 19,1873*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.