Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 2,5x100 natur T18R-N66-NA


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, natur, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, natur, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, natur, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, natur, 100ST
Artikel-Nr.:
     3517I-15972055
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01919
EAN/GTIN:
     4031026104225
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder 2,5x100 natur T18R-N66-NA

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
1 mm
Bündeldurchmesser:
22..1,5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01277*
€ 0,01647*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0327*
€ 0,0443*
3 Tage
35300
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0492*
€ 0,0677*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0467*
€ 0,076*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 1,00*
€ 1,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 1,25 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 6,25 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 12,5 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 31250 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Zubehör
C.K Tools
495003
ab € 16,62*
Zubehör
HellermannTyton
111-02319
ab € 0,02398*
Zubehör
HellermannTyton
111-02519
ab € 0,0541*
Zubehör
HellermannTyton
111-05210
ab € 0,17617*
Zubehör
HellermannTyton
121-63519
ab € 0,30*
Zubehör
HellermannTyton
111-12010
ab € 0,1714*
Zubehör
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,01011*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 221,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,50*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.