Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband selbstklebend flexibel,25,4x45,7m SJ 3540 Dual Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klettband selbstklebend flexibel,25,4x45,7m SJ 3540 Dual Lock
Klettband selbstklebend flexibel,25,4x45,7m SJ 3540 Dual Lock
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-15867585
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100108749
EAN/GTIN:
     4054596271159
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Klettband selbstklebend flexibel,25,4x45,7m SJ 3540 Dual Lock

3M Dual Lock ist ein selbstklebender, flexibler Druckverschluss in Rollenform. Das patentierte System besteht aus schwarzen Polyolefin-Streifen mit Halbkugelköpfen auf kurzem Stamm. Durch Zusammendrücken entsteht eine feste, aber wiederlösbare Verbindung. Anders als bei herkömmlichen Befestigungssystemen wie Schrauben oder Nieten sind keine Löcher erforderlich die das optische Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Breite:
25,4 mm
Länge:
45700 mm
Werkstoff:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,50*
ab € 349,01*
€ 396,20*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 353,605*
€ 401,895*
1
Frei Haus
ab € 343,74*
€ 411,17*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 397,91*
€ 459,36*
1
Frei Haus
ab € 409,73*
€ 468,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 401,895*
€ 478,25505
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,665*
€ 441,09135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,025*
€ 434,37975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,605*
€ 420,78995
pro Stück
1 Stück enthält 45,7 Meter (ab € 7,73753* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 803,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.