Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3540, schwarz, 25 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 40 Köpfe/cm2, Innenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3540, schwarz, 25 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 40 Köpfe/cm2, Innenbereich
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3540, schwarz, 25 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 40 Köpfe/cm2, Innenbereich
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3540, schwarz, 25 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 40 Köpfe/cm2, Innenbereich
Artikel-Nr.:
     C1066-7100108749
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ3540/25
EAN/GTIN:
     04054596271159
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Ideal geeignet für niederenergetische Oberflächen wie PP, PE und pulverbeschichtete Materialien.
Weitere Informationen:
Brand:
Dual Lock™
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
Synthesekautschuk
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
25,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Klett-Band, Klett-Streifen, Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, klettband schwarz, klett band, klettband scotch, 3m duallock, 3m dual lock, dual lock, flexibler druckverschluss, kleben wiederlösbar
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 45,7 Meter (ab € 7,64946* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,44*
€ 489,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,46*
€ 471,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 392,40*
€ 466,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,06*
€ 430,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,86*
€ 419,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,11*
€ 408,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.