Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SJ3540/25 Klettband Schwarz 45.7 m (7100108749)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3540, schwarz, 25 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 40 Köpfe/cm2, Innenbereich
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3540, schwarz, 25 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 40 Köpfe/cm2, Innenbereich
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3540, schwarz, 25 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 40 Köpfe/cm2, Innenbereich
Artikel-Nr.:
     2753W-6475673
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100108749
EAN/GTIN:
     4054596271159
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M SJ3540/25 Klettband Schwarz 45.7 m (7100108749)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Klett-Band, Klett-Streifen, Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, klettband schwarz, klett band, klettband scotch, 3540, sj3540/25, sj354025, sj3540, 7100108749, schwarz, klettband, 45.7, dual, lock, druckverschluss, synthesekautschukklebstoff, verschlussdicke:, stück, verschlussdicke, stck, synthese, kautschuk, klebstoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,50*
ab € 347,69*
€ 400,52*
2
Frei Haus
ab € 354,255*
€ 404,975*
1
Frei Haus
ab € 343,35*
€ 415,63*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 408,08*
€ 471,30*
Lager 2753
1
Frei Haus
ab € 416,30*
€ 480,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,18*
€ 571,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,60*
€ 562,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,07*
€ 524,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,55*
€ 509,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,30*
€ 495,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.