Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkupplungsdrehgriff abschließbar NZM2-XTVD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moeller NZM2-XTVD
Moeller NZM2-XTVD
Artikel-Nr.:
     3517I-15239715
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     260168
EAN/GTIN:
     4015082601683
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Türkupplungsdrehantrieb
türkupplungsdrehantrieb eaton
türkupplungsdrehantrieb

Türkupplungsdrehgriff abschließbar NZM2-XTVD

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteilen. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar. Standard, schwarz/grau.
Weitere Informationen:
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Griff, Standarddrehgriff, Handgriff, Betätigungsvorsatz, Bedienelement
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,05*
€ 57,74*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 48,12*
€ 60,19*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,15*
€ 62,74*
€ 5,95*
ab € 50,89*
€ 63,72*
Frei Haus
ab € 52,08*
€ 65,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
269216 NZMB2-A200-NA
ab € 675,21*
Zubehör
Eaton
266005 PN2-160
ab € 200,05*
Zubehör
Eaton
NZMB2-AF250-NA
ab € 812,78*
Zubehör
Eaton
259093 NZMN2-A200
ab € 544,87*
Zubehör
Eaton
259094 NZMN2-A250
ab € 560,77*
Zubehör
Eaton
110308
ab € 245,25*
Zubehör
Eaton
110311
ab € 289,00*
Zubehör
Eaton
266011
ab € 248,42*
Zubehör
Eaton
266014
ab € 296,69*
Zubehör
Eaton
110309
ab € 305,89*
Zubehör
Eaton
266012
ab € 309,71*
Zubehör
Eaton
110310
ab € 391,74*
Zubehör
Eaton
266013
ab € 448,14*
Zubehör
Eaton
118885
ab € 539,49*
Zubehör
Eaton
269182
ab € 381,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.