| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15223810 Herst.-Nr.: SR0150 EAN/GTIN: 4021179213493 |
| |
|
| | |
| Auswerteeinheit f.Strömungssensoren SR0150 Auswertesysteme, Auswerteeinheit für Strömungssensoren, VS3000, Tragschienenmontage, DC, Betriebsspannung: 24 V DC, Stromaufnahme: 90 mA, Relais, Combicon Stecker, Elektrischer Anschluss durch Combiconstecker mit Schraubklemmen (vormontiert) , Anschluss: 1 Sensor, Werkstoff Gehäuse: PBT Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 253,12* | € 291,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 266,73* | € 297,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,63* | € 300,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 275,99* | € 308,12* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,43* | € 310,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|