Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auswerteeinheit für Strömungssensoren ifm electronic SR0150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100596
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SR0150
EAN/GTIN:
     4021179213493
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
  • Auswerteeinheit für Strömungssensoren Typ SF5
  • Betriebsspannung: 24 V DC
  • Strömungs-
  • Temperatur- und Leitungsüberwachung
  • Hutschienenmontage
  • Combiconstecker mit Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Auswerteeinheit für Strömungssensoren
Einstellbereich (flüssige Medien):
3...3000 cm/s
Einstellung:
Potentiometer
Einsatzbereich:
flüssige Medien
Betriebsspannung min.:
19 V
Betriebsspannung max.:
22 V
Spannungsart:
DC
Ausgangsfunktion:
3 x Relais (Wechsler)
Anschluss:
Combicon Stecker
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Sonstiges:
Strömungs-, Temperatur- und Leitungsüberwachung
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, drosselventil, strömungssensoren, strömungswächter, strömungsmessung, luftstromwächter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 276,75*
€ 307,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 269,51*
€ 308,13*
Frei Haus
ab € 279,26*
€ 310,57*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 277,90*
€ 310,94*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 283,88*
€ 315,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,94*
€ 370,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,44*
€ 367,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,14*
€ 352,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,40*
€ 345,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,90*
€ 330,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
SF5200
ab € 151,43*
Zubehör
ifm electronic
SF5300
ab € 210,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.