Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strömungssensor ifm electronic SF5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100594
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SF5300
EAN/GTIN:
     4021179211888
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Strömungswächter
strömungswächter ifm
  • Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit
  • Flüssige und gasförmige Medien
  • Temperaturbereich: 0...120 °C
  • Schutzart: IP67
  • 6 m Silikon-Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit
Einstellbereich (flüssige Medien):
3...300 cm/s
Einstellbereich (gasförmige Medien):
200...3.000 cm/s
Größte Empfindlichkeit (flüssige Medien):
3...60 cm/s
Größte Empfindlichkeit (gasförmige Medien):
200...800 cm/s
Bauform:
Bauform für Adapter
Ansprechzeit:
1...10 s
Einstellung:
über Auswerteeinheit
Einsatzbereich:
flüssige und gasförmige Medien
Druckfestigkeit:
300 bar
Prozessanschluss:
Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter
Eintauchtiefe:
abhängig vom Prozessadapter
Anschluss:
6 m Silikon-Kabel
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
V4A (1.4404); FKM (Viton)
Werkstoff Gehäuse:
V4A (1.4404)
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
120 °C
Temperaturgradient:
300 K/min
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Sonstiges:
Maximale Leitungslänge 100 m (5 x 0,5 mm²)
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor, strömungssensoren, strömungswächter, strömungsmessung, luftstromwächter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 213,79*
€ 245,47*
Frei Haus
ab € 227,19*
€ 257,80*
Frei Haus
ab € 228,06*
€ 259,91*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 230,57*
€ 271,80*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 240,71*
€ 272,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,47*
€ 292,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,77*
€ 286,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,17*
€ 273,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,96*
€ 264,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,79*
€ 254,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E40099
€ 25,69*
Zubehör
ifm electronic
E40096
€ 30,98*
Zubehör
ifm electronic
SR0150
€ 305,38*
Zubehör
ifm electronic
SN0150
€ 308,88*
Zubehör
ifm electronic
E40097
€ 20,62*
Zubehör
ifm electronic
E40119
€ 40,00*
Zubehör
ifm electronic
E40134
€ 39,42*
Zubehör
ifm electronic
E40138
€ 24,68*
Zubehör
ifm electronic
E40104
€ 30,41*
Zubehör
ifm electronic
E40124
€ 37,18*
Zubehör
ifm electronic
E40238
€ 39,27*
Zubehör
ifm electronic
E40101
€ 25,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.