Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftsammelschiene 3-phasig, 1016mm 5ST3710


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftsammelschiene 3-phasig, 1016mm 5ST3710
Stiftsammelschiene 3-phasig, 1016mm 5ST3710
Artikel-Nr.:
     3517I-15165259
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3710
EAN/GTIN:
     4001869209302
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Kammschiene
Phasenschiene

Stiftsammelschiene 3-phasig, 1016mm 5ST3710

Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 3-phasig, 1016mm lang schneidbar, ohne Endkappen Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1016 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,11*
€ 45,50*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 36,62*
€ 47,53*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,28*
€ 49,50*
4 Tage
51
€ 6,40*
ab € 38,75*
€ 49,74*
4 Tage
18
€ 6,95*
ab € 38,01*
€ 49,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST37604
ab € 38,79*
Zubehör
Siemens
5ST37684
ab € 0,469*
Zubehör
Siemens
5ST37603
ab € 3,88*
Zubehör
Siemens
5ST37683
ab € 3,08*
Zubehör
Siemens
5ST37605
ab € 38,61*
Zubehör
Siemens
5ST37685
ab € 3,08*
Zubehör
Siemens
5ST3768
ab € 2,62*
Zubehör
Siemens
5ST37712
ab € 2,38*
Zubehör
Siemens
5ST3750
ab € 0,39*
Zubehör
Siemens
5ST37932
ab € 26,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.