Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 125A IP20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5ST37604
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST37604
EAN/GTIN:
     4001869529219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Leitungseinführung
siemens leitungseinführung
leitungseinführung
Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 125A IP20 Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät.Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Sammelschienen, Hilfsschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,78*
€ 58,0482
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,24*
€ 57,4056
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,83*
€ 54,5377
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,49*
€ 52,9431
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,04*
€ 52,4076
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,15*
€ 44,2085
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.