Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil IP20 1475mm ws 07650 L150 #7272500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragprofil IP20 1475mm ws 07650 L150 #7272500
Tragprofil IP20 1475mm ws 07650 L150 #7272500
Artikel-Nr.:
     3517I-13751393
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7272500
EAN/GTIN:
     4018242432547
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Tragprofil IP20 1475mm ws 07650 L150 #7272500

Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch für Lichtband-Anwendungen geeignet. Länge des Tragprofils: 1475 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm2. Mit 1 Trennstecker-Oberteil zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-längig
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
7
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,24*
€ 22,78*
€ 5,95*
ab € 16,23*
€ 22,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,82*
€ 23,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,95*
€ 23,78*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,34*
€ 24,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2196600
ab € 3,09*
Zubehör
TRILUX
2195200
ab € 1,00*
Zubehör
TRILUX
2196700
ab € 3,33*
Zubehör
TRILUX
2230700
ab € 11,79*
Zubehör
TRILUX
2321200
ab € 1,33*
Zubehör
TRILUX
2342000
ab € 3,10*
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 31,39*
Zubehör
TRILUX
3664499
ab € 15,99*
Zubehör
TRILUX
7220600
ab € 15,76*
Zubehör
TRILUX
7234400
ab € 26,74*
Zubehör
TRILUX
7234600
ab € 21,38*
Zubehör
TRILUX
7259200
ab € 1,25*
Zubehör
TRILUX
7225200
ab € 23,64*
Zubehör
TRILUX
7225300
ab € 25,14*
Zubehör
TRILUX
7225400
ab € 26,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.