Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabd ws E-Line Fix ST L1474mm 07650BL-M5-POLL15001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B033A30
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7225300
EAN/GTIN:
     4018242429165
Blindabd ws E-Line Fix ST L1474mm 07650BL-M5-POLL15001
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Breite:
62 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
1474 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,06*
€ 34,46*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,29*
€ 34,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,63*
€ 36,29*
€ 5,46*
ab € 26,80*
€ 36,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,03*
€ 36,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.