Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 7234400 Deckenbeleuchtung Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 7234400 Deckenbeleuchtung Silber
Trilux 7234400 Deckenbeleuchtung Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98984917
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7234400
EAN/GTIN:
     4018242430147
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung 5m
seilabhängung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: trilux seilabhängung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.