Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Ultraschall-Näherungssensor
>
Artikel
Ultraschallreflextaster UGT583
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517I-12877684
Hersteller:
ifm electronic
Herst.-Nr.:
UGT583
EAN/GTIN:
4021179298391
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Ultraschallreflextaster UGT583
Ultraschallreflextaster
53 x 20 x 37,7 mm
Schaltabstand 60...800
(Target: 100 x 100 mm)
Schließer / Öffner
(parametrierbar + 1x Spannungsausgang)
analog
DC
PNP
M12 Steckverbindung
IP 67
Umgebungstemperatur -20...70 °C
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Sensortechnik
Weitere Suchbegriffe:
Näherungsschalter
,
Näherungssensor
,
Ultraschall Sensor
,
Ultraschall Transduktor
,
Näherungsschalter Ultraschall
,
Ultraschall-Näherungsschalter
,
Ultraschall-Näherungssensor
,
näherungsschalter ifm
,
lichttaster
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 190,77*
€ 209,75*
Lager 1454
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 197,29*
€ 215,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 191,66*
€ 216,18*
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 210,67*
€ 231,66*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 218,90*
€ 238,62*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,62*
€ 283,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,19*
€ 279,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,39*
€ 276,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,62*
€ 270,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,90*
€ 260,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC001
ifm electronic
EVC001
€ 15,01*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC002
ifm electronic
EVC002
€ 17,26*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC003
ifm electronic
EVC003
€ 21,19*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC004
ifm electronic
EVC004
€ 15,00*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC005
ifm electronic
EVC005
€ 17,32*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC006
ifm electronic
EVC006
€ 21,13*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC008
ifm electronic
EVC008
€ 20,29*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC009
ifm electronic
EVC009
€ 24,20*
Zubehör
Phoenix Contact 1424655 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424655
€ 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact 1424656 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424656
€ 6,49*
Zubehör
Phoenix Contact 1424668 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424668
€ 12,39*
Zubehör
Phoenix Contact 1424669 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424669
€ 14,75*
Zubehör
Phoenix Contact 1641688 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1641688
€ 6,93*
Zubehör
Phoenix Contact 1641756 Drahtverbinder M12 Schwarz
Phoenix Contact
1641756
€ 6,99*
Zubehör
Phoenix Contact 1641772 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1641772
€ 6,99*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.