Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor ifm electronic UGT583


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103337
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     UGT583
EAN/GTIN:
     4021179298391
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
  • Ultraschallsensor quaderförmig
  • PNP
  • 1 x Schaltausgang PNP + 1 x Analogausgang 0-10 V
  • Reichweite: 60...800 mm
  • Schutzart: IP67
  • Betriebsspannung: 10-30 V DC
  • Umgebungstemperatur: -20...70 °C
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ultraschallsensor
Baureihe:
UGT
Tastweite min.:
60 mm
Tastweite max.:
800 mm
Bauform:
quaderförmig
Ultraschall-Frequenz:
230 kHz
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsart:
Näherungsschalter/Reflexionstaster
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog | PNP
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Ausgangsfunktion:
0-10 V | 1 x Öffner/Schließer progr.
Schaltfrequenz:
5 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
M18 x 1
Baulänge:
37,7 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Gehäuse:
V4A (1.4542), PBT
Werkstoff Ultraschallwandler:
PA, Epoxid-Glaskeramik
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | UKCA
Zubehör im Lieferumfang:
1 Befestigungsmutter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 190,77*
€ 209,75*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 197,29*
€ 215,31*
Frei Haus
ab € 191,66*
€ 216,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 210,67*
€ 231,66*
€ 4,98*
ab € 218,90*
€ 238,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,31*
€ 256,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,69*
€ 251,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,45*
€ 249,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,01*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,26*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,19*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,00*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,32*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,13*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,29*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
€ 6,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
€ 6,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
€ 6,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.