Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X07Z-K 90°C 1X2,5 GN 4726122/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
X07Z-K 90°C 1X2,5 GN 4726122/100
X07Z-K 90°C 1X2,5 GN 4726122/100
Artikel-Nr.:
     3517I-12059023
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726122/100
EAN/GTIN:
     4044774732190
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze

X07Z-K 90°C 1X2,5 GN 4726122/100

H07Z-K 90°C - Halogenfreie Aderleitung, harmonisiert. Zum Einsatz im Schaltschrank, Nennspannung 450/750V
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
AWG-Größe:
14
Leiterdurchmesser:
1,78 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,62*
€ 55,17*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,01*
€ 59,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 48,62*
€ 63,99*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 61,61*
€ 112,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,20*
€ 70,448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,52*
€ 68,4488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,51*
€ 64,8669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,78*
€ 61,6182
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,34*
€ 59,9046
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,01*
€ 53,5619
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4501* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4726124/100
ab € 0,9126*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726125
ab € 2,23*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726126
ab € 3,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726127
ab € 5,70*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726128
ab € 8,23*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726129
ab € 11,61*
Ähnlich
Lapp Kabel
4727121
ab € 16,79*
Ähnlich
Lapp Kabel
4727122
ab € 22,32*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726121/100
ab € 26,306*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726123/100
ab € 0,65506*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.