Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung H07Z-K 90C 1x2,5 GN 4726122 R100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-410724
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726122/100
EAN/GTIN:
     4044774732190
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Lapp Kabel&Leitung H07Z-K 90C 1x2,5 GN 4726122 R100 Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation sonstige, Ader-Farbe grün, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.

4,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -15 ...

90°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, H07Z-K 90°C - Halogenfreie Aderleitung, harmonisiert.

Zum Einsatz im Schaltschrank, Nennspannung 450/750V

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
sonstige
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
grün
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Ja
Außendurchmesser ca.:
4.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-15 °C | 90 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,628*
€ 52,798*
€ 5,46*
ab € 48,35*
€ 55,97*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 53,13*
€ 61,48*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 67,56*
€ 112,57*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,48*
€ 73,1612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,19*
€ 71,6261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,24*
€ 68,1156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,33*
€ 64,6527
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,13*
€ 63,2247
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5313* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4726124/100
ab € 1,07759*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726121
ab € 46,34*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726125
ab € 2,80*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726126
ab € 4,32*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726127
ab € 7,18*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726128
ab € 10,35*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726129
ab € 14,23*
Ähnlich
Lapp Kabel
4727121
ab € 20,11*
Ähnlich
Lapp Kabel
4727122
ab € 26,54*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726123/100
ab € 0,78528*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.