Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichtschranke RLK29-55/25/116-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexions-Lichtschranke RLK29-55/25/116-Set
Reflexions-Lichtschranke RLK29-55/25/116-Set
Artikel-Nr.:
     3517I-11865354
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     128118
EAN/GTIN:
     4050143013371
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Näherungssensor

Reflexions-Lichtschranke RLK29-55/25/116-Set

Betriebsreichweite: 0 ... 12 m, Lichtart: rot, Wechsellicht , 640 nm, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Schaltungsart: hellschaltend, Anschluss: Klemmraum, Betriebsspannung: 24 ... 230 V AC/DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
12000 mm
Max. Schaltabstand:
14000 mm
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,39*
€ 106,04*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 101,65*
€ 111,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,73*
€ 112,92*
8 Tage
7
€ 6,95*
ab € 104,98*
€ 116,38*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,66*
€ 116,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1520055
ab € 6,45*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
114762
ab € 22,47*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
124291
ab € 10,50*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
405584
ab € 16,65*
Zubehör
Harting
21 03 311 1402
ab € 12,2122*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,81*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.