Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Reflexionslichtschranke RLK29-55/25/116-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40119724
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     128118
EAN/GTIN:
     4050143013371
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Näherungssensor
Betriebsreichweite: 0 ... 12 m, Lichtart: rot, Wechsellicht , 640 nm, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Schaltungsart: hellschaltend, Anschluss: Klemmraum, Betriebsspannung: 24 ... 230 V AC/DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, pepperl + fuchs reflexions-lichtschranke, reflexlichtschranke, reflexlichtschranke pepperl, RLK29-55/25/116-Set, RLK295525116Set, 128118, Reflexions-Lichtschranke, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,50*
€ 105,61*
€ 5,46*
ab € 101,76*
€ 111,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,39*
€ 112,46*
7 Tage
7
€ 6,95*
ab € 104,82*
€ 115,90*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,69*
€ 115,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1520055
ab € 6,46*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
114762
ab € 22,51*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
124291
ab € 10,50*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
405584
ab € 16,68*
Zubehör
Harting
21 03 311 1402
ab € 12,0922*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,13*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.