Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han-Eco 24B asg1 M40 19411240233


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse Han-Eco 24B asg1 M40 19411240233
Tüllengehäuse Han-Eco 24B asg1 M40 19411240233
Artikel-Nr.:
     3517I-11253262
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19411240233
EAN/GTIN:
     5713140131415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder

Tüllengehäuse Han-Eco 24B asg1 M40 19411240233

Sockelgehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 24 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, seitlicher Kabeleingang, 1x M40, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Han-Eco, Leistungsstecker, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, harting han-eco 24b, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,66*
€ 42,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,50*
€ 42,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,61*
€ 42,30*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,9306*
€ 42,4606*
Frei Haus
ab € 32,30*
€ 42,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2751
ab € 24,21*
Zubehör
Harting
19 41 024 5404
ab € 11,60*
Zubehör
Harting
09 14 000 9931
ab € 10,64*
Zubehör
Harting
09 14 002 2702
ab € 6,98*
Zubehör
Harting
09 14 002 2741
ab € 12,98*
Zubehör
Harting
09 14 002 2742
ab € 12,85*
Zubehör
Harting
09 14 002 2753
ab € 24,84*
Zubehör
Harting
09 14 003 2701
ab € 10,72*
Zubehör
Harting
09 14 003 2702
ab € 11,8319*
Zubehör
Harting
09 14 004 4711
ab € 21,01*
Zubehör
Harting
09 14 005 2716
ab € 6,09*
Zubehör
Harting
09 14 006 2733
ab € 6,70*
Zubehör
Harting
09 14 008 2733
ab € 7,60*
Zubehör
Harting
09 14 008 2734
ab € 7,295*
Zubehör
Harting
09 14 012 2734
ab € 25,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.