| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10365676 Herst.-Nr.: W086476 EAN/GTIN: 3605340074765 |
| |
|
| | |
| G-Sicherungseinsatz FA SF 6,3x32 0,5A MI6FA69V0,4 Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) FA 6,3x32mm superflink 0,1A bis 2A AC690V, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter in Luft oder einer Löschmittelfüllung befindet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Keramiksicherung | Größe: | 6,3x32 mm | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 0,4 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Betriebsklasse: | sonstige | Betriebsfrequenz: | 50..60 Hz | Auslösecharakteristik: | superflink (FF) | Abschaltleistung: | 30 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung superflink, feinsicherung, mersen feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 340,31* | € 400,85* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 340,99* | € 401,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 345,43* | € 404,74* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 409,80* | € 476,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,8062* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|