Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz GGC SF 6,3x32 0,25A GGC1/4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
G-Sicherungseinsatz GGC SF 6,3x32 0,25A GGC1/4
G-Sicherungseinsatz GGC SF 6,3x32 0,25A GGC1/4
Artikel-Nr.:
     3517I-10354252
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     GGC1/4
EAN/GTIN:
     0782001760571
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz GGC SF 6,3x32 0,25A GGC1/4

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) GGC 6,3x32mm superflink 0,1A bis 10A AC250V AC, 12A bis 15A AC125V, 20A bis 30A AC32V, bestehen aus einem Glasröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter und eine Löschmittelfüllung befindet.UL-gelistet und CSA-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
6,3x32 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
0,25 A
Bemessungsspannung:
250 V
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Abschaltleistung:
200 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 7,096*
€ 7,096*
8 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 7,85*
€ 9,78*
20
Frei Haus
ab € 8,6995*
€ 10,8295*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,45*
€ 12,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 7,096*
€ 8,44424
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (€ 1,4192* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 141,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.