Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschluss 09200042611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubanschluss 09200042611
Schraubanschluss 09200042611
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96533653
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200042611
EAN/GTIN:
     5713140039070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 4pin
hdc steckverbinder

Schraubanschluss 09200042611

Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,75...1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 6,46*
1 Tag
2
1
€ 4,99*
ab € 4,93*
€ 6,49*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,93*
€ 6,50*
7 Tage
1472
1
€ 6,95*
ab € 5,3287*
€ 6,9787*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,3187*
€ 6,9787*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,07*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,03*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,38*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,21*
Zubehör
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,79*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,98*
Zubehör
Harting
09 20 003 0827
ab € 3,651*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,28815*
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,40*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,90*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,281*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,34*
Zubehör
Harting
09 62 003 0301
ab € 8,43*
Zubehör
Harting
09 62 003 0801
ab € 10,36*
Zubehör
Harting
19440030305
ab € 56,2782*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.