Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange 100686


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 100686 Abisolierzange Schwarz, Rot, Stahl
Cimco 100686 Abisolierzange Schwarz, Rot, Stahl
Artikel-Nr.:
     3517B-96255789
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100686
EAN/GTIN:
     4021103006863
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Abisolierzange 100686

1000 V Abisolierzange mit eingelegtem Gelenk und Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser, für massive und mehrdrähtige Leiter bis 5 mmØ bzw. 0,75 mm² bis 6 mm², mit innenliegender Öffnungsfeder. Länge: 160 mm (6"
)
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0,75..6 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
0..5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Selbsteinstellend:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 19,50*
€ 26,42*
€ 5,95*
ab € 19,93*
€ 26,88*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,82*
€ 28,18*
5 Tage
6
€ 6,40*
ab € 20,94*
€ 28,31*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,59*
€ 29,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.