| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96255770 Herst.-Nr.: 0832ED/SB EAN/GTIN: 4003008055580 |
| |
|
| | |
| Lötspitze 0832ED/SB Dauerlötspitze mit ERSADUR-Beschichtung für die Lötstationen ANANLOG 60, ANANLOG 60 A, ANANLOG 80, ANANLOG 80 A, DIGITAL 80 A, DIGITAL 2000 A Version mit dem Lötkolben Power tool, Multi-Pro, Multi-Sprint, Multi-TC und PTC 70, RDS 80, MICRO-CON 60 iA mit dem Lötkolben Power tool, TWIN 80 A mit dem Lötkolben Ergo tool, ELS 8000 und den nicht mehr lieferbaren MS 6000 und MS 8000 sowie MS 8000 D. Weitere Informationen: | | Spitzendurchmesser/Spitzenbreite: | 3,2 mm | Form: | meißelförmig | Ausführung: | gerade | Außendurchmesser Schaft: | 8,5 mm | Innendurchmesser Schaft: | 6,6 mm | Gesamtlänge: | 46 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 6,36* | € 8,79* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,96* | € 9,55* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,93* | € 9,60* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,07* | € 9,63* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 7,90* | € 10,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|