Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95475271 Herst.-Nr.: 341.880 EAN/GTIN: 4016514017775 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Verlängerung 3m, 3G1,5qmm mit FI 341.880 Schutzkontaktverlängerung H07BQ-F 3G1,5mm² orange Lg: 3.0m m.eingeb. PRCD 919.189 nach ca. 1,50 m Seite 1: mont. Stecker 913.173 Seite 2: mont. Kuppl. 919.177 einzeln verpackt in Polybeutel Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F) | Anschluss 2: | Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F) | Steckverbindersystem systemgebunden: | nein | Ader-Zahl: | 3 | Leiternennquerschnitt: | 1,5 mm² | Länge: | 3 m | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Temperaturbeständigkeit: | -35..80 °C | Nennstrom: | 16 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Personenschutzstecker, Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel, prcd stecker, bachmann steckdosenleiste |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 79,50* | € 96,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,48* | € 96,05* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,22* | € 98,31* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 82,19* | € 98,54* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 83,37* | € 99,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|