Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6912718 Herst.-Nr.: 341.880 EAN/GTIN: 4016514017775 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktverlängerung H07BQ-F 3G1,5mm² orange Lg: 3.0m m.eingeb. PRCD 919.189 nach ca. 1,50 m Seite 1: mont. Stecker 913.173 Seite 2: mont. Kuppl. 919.177 einzeln verpackt in Polybeutel Nennstrom: 16 A, Leiternennquerschnitt: 1,5 mm², Anschluss 1: SCHUKO-Stecker, gerade, Anschluss 2: SCHUKO-Kupplung, Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 3 m, Mantel-Farbe: orange, Mantelmaterial: Polyurethan (PUR), Ader-Zahl: 3, Spiralleitung: false, Temperaturbeständigkeit: -35...80 °C, Außendurchmesser ca.: 8,7 mm, Nennspannung: 230...250 V, Schutzart (IP): IP44, mit Schnurschalter: false, mit Schutzleiter: true, Steckverbindersystem systemgebunden: false, Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 341.880 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Personenschutzstecker, Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, bachmann schutzkontakt verlängerungskabel schwarz, prcd stecker, bachmann prcd stecker, FI-Steuerschalter, FI-Schalter, PRCD, SRCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, FI-Automat, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, FI-Weichenheizungsschalter |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 79,14* | € 96,07* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,04* | € 96,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 83,02* | € 100,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 84,57* | € 101,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,14* | € 102,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|