Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung ESV 3m 3x1,5qmm 16A or IP44 Schutzkontaktkupplung (Typ F) 341.880


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzanschlussleitung ESV 3m 3x1,5qmm 16A or IP44 Schutzkontaktkupplung (Typ F)
Netzanschlussleitung ESV 3m 3x1,5qmm 16A or IP44 Schutzkontaktkupplung (Typ F)
Artikel-Nr.:
     262-B286A08
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     341.880
EAN/GTIN:
     4016514017775
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
H07BQ-F
PRCD Stecker
PRCD Zwischenstecker
Netzanschlussleitung ESV 3m 3x1,5qmm 16A or IP44 Schutzkontaktkupplung (Typ F) 341.880
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
Schutzkontaktkupplung (Typ F)
Außendurchmesser ca.:
8.7 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 60 Hz
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
3 m m
Mantel-Farbe:
orange
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Personenschutz PRCD:
ja
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
230 - 250 V V
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP44
Temperaturbeständigkeit:
0 - 0 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Personenschutzstecker, Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, bachmann schutzkontakt verlängerungskabel schwarz, prcd stecker, bachmann prcd stecker, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 4,99*
ab € 79,14*
€ 96,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,04*
€ 96,08*
€ 5,46*
ab € 83,02*
€ 100,33*
2 Tage
36
€ 6,40*
ab € 84,57*
€ 101,47*
Frei Haus
ab € 85,14*
€ 102,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.