Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz AC-3/400V:3kW 3p DILEEM-10(230V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-95265798
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051608
EAN/GTIN:
     4015080516088
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz

Leistungsschütz AC-3/400V:3kW 3p DILEEM-10(230V50HZ)

Leistungsschütz, Applikation: Kleinschütz für Motoren und ohmsche Lasten, Leistungsschütze DILEEM, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Beschreibung: mit Hilfsschalter, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 6.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6,59999999 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
2,2 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,44*
€ 26,89*
3 Tage
23
€ 6,40*
ab € 21,40*
€ 28,22*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,09*
€ 29,07*
€ 5,95*
ab € 22,17*
€ 29,33*
€ 4,00*
ab € 22,89*
€ 30,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
046320
ab € 7,12*
Zubehör
Eaton
002397
ab € 8,36*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 7,50*
Zubehör
Eaton
010208 20DILE
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,33*
Zubehör
Eaton
010080 11DILEM
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton
010064 02DILEM
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton
220218
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
010336
ab € 5,54*
Zubehör
Eaton
014376 ZE-1,0
ab € 25,37*
Zubehör
Eaton
014333 ZE-0,6
ab € 22,54*
Zubehör
Eaton
14263 ZE-0,16
ab € 30,68*
Zubehör
Eaton
044264
ab € 7,25*
Zubehör
Eaton
010463
ab € 5,57*
Zubehör
Eaton
014518
ab € 27,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.