Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 3kW 3S DILEEM 230VAC 6,6A 1SHilf DILEEM-10(230V50HZ,240V60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B437D52
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051608
EAN/GTIN:
     4015080516088
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz 3kW 3S DILEEM 230VAC 6,6A 1SHilf DILEEM-10(230V50HZ,240V60HZ)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6.6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
5 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, eaton hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz ac, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Lastabwurfschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,26*
€ 26,54*
1 Tag
23
€ 6,40*
ab € 21,39*
€ 27,88*
€ 5,46*
ab € 22,06*
€ 28,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,24*
€ 28,88*
€ 4,00*
ab € 23,07*
€ 30,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
046320
ab € 7,08*
Zubehör
Eaton
002397
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 7,50*
Zubehör
Eaton
010208 20DILE
ab € 5,11*
Zubehör
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
010080 11DILEM
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
010064 02DILEM
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
220218
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
010336
ab € 5,59*
Zubehör
Eaton
014376 ZE-1,0
ab € 25,25*
Zubehör
Eaton
014333 ZE-0,6
ab € 22,55*
Zubehör
Eaton
14263 ZE-0,16
ab € 30,52*
Zubehör
Eaton
044264
ab € 7,26*
Zubehör
Eaton
010463
ab € 5,56*
Zubehör
Eaton
014518
ab € 27,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.