Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches Element PSD-S OE LED FL RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Optisches Element PSD-S OE LED FL RD
Optisches Element PSD-S OE LED FL RD
Artikel-Nr.:
     3517B-95248570
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700115
EAN/GTIN:
     4046356491105
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte

Optisches Element PSD-S OE LED FL RD

LED-Blitzlichtelement, 24 V DC, Doppelblitz, rot
Weitere Informationen:
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,98*
€ 100,17*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,53*
€ 103,46*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 84,79*
€ 103,82*
€ 5,95*
ab € 85,82*
€ 105,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,24*
€ 107,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.