Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht LED rt Ø70mm IP65 DC PSD-SOELEDFLRD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F283I11
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700115
EAN/GTIN:
     4046356491105
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Blitzlicht LED rt Ø70mm IP65 DC PSD-SOELEDFLRD
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Farbe:
rot
Funktion:
Blitzlicht
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Blitzleuchte, Alarmlicht, Dauerleuchte, Dauerlicht, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Warnlampe, Warnleuchte, blitzleuchte 24v rot, led dauerleuchte, dauerlicht, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blinklicht, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Leuchtmelder, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalleuchte, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,98*
€ 100,17*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,53*
€ 103,46*
€ 4,98*
ab € 84,79*
€ 103,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,82*
€ 105,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,24*
€ 107,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.