Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor m. Display UM30-213113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick M30 Näherungssensor analog 9 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 2000 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     3517B-91885874
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6036918
EAN/GTIN:
     4047084241673
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor

Ultraschallsensor m. Display UM30-213113

Ultraschallsensoren, UM30, UM30-213113, Betriebsreichweite, Grenzreichweite: 200 mm ... 1.300 mm, 2.000 mm, Ansprechzeit: 92 ms, Art des Analogausgangs: Stromausgang / Spannungsausgang, Kommunikationsschnittstelle: -, Sendeaustritt: Gerade, Gewicht: 150 g, Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
84 mm
Messbereich Länge:
200..1300 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Max. Ausgangsstrom:
20 mA
Umgebungstemperatur:
-25..70 °C
Versorgungsspannung:
9..30 V
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,13*
€ 515,98*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 459,48*
€ 519,61*
Frei Haus
ab € 470,03*
€ 521,23*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 486,49*
€ 521,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 526,13*
€ 563,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,38*
€ 670,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,97*
€ 668,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,79*
€ 651,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,26*
€ 641,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,13*
€ 626,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,69*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,92*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.