Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick M30 Näherungssensor analog 9 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 2000 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick M30 Näherungssensor analog 9 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 2000 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-7846718
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     UM30-213113
EAN/GTIN:
     5059040286764
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Sensortechnik = Ultraschall
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = Analog
Erfassungsbereich = 2000 mm
Anschlusstyp = 5-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 9 → 30 V dc
Länge = 84mm
Schaltfrequenz = 6 Hz
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = Messing vernickelt
Betriebstemperatur min. = -25°C

Serien UM30-212 und UM30-213. SICK UM30 Ultraschallsensoren bieten zuverlässige Erkennungsergebnisse, wenn optische Sensoren ihre Grenzen erreichen. Die hohe Messgenauigkeit durch interne Temperaturkompensation sowie die farbunabhängige Objekterkennung und die Beständigkeit gegen Verschmutzung gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb, selbst unter den schwierigsten Bedingungen. Selbst ungünstige Umgebungsbedingungen wie Staub, Schmutz oder Nebel beeinflussen das Messergebnis kaum. Ob Positionserkennung, Entfernungsmessung oder Erkennung von festen, pulverförmigen oder flüssigen Substanzen. Ultraschallsensoren UM30 von SICK zeigen ihre Zuverlässigkeit und Präzision in praktisch jeder Anwendung. Eigenschaften und Vorteile. · Flexible Anpassung an die Anwendungsanforderungen durch zahlreiche Konfigurationsoptionen und einstellbare Empfindlichkeit · Ultraschall-Messprinzip mit maximaler Zuverlässigkeit durch intelligente Analyse von Messwerten · Einfache Systemintegration durch die kompakte Bauweise · Zuverlässiger Betrieb in staubigen Umgebungen · Betriebsart Entfernung zu Objekt (z. B. für Anwendungen wie z. B. Höhenerkennung) · Drei Betriebsarten: Entfernung zum Objekt (DTO), Fenster (Wnd) oder Objekt zwischen Sensor und Hintergrund (OBSB) · Integrierte Temperaturkompensation sorgt für hohe Messgenauigkeit · Ergänzende Schaltausgänge melden sofort Fehler · Synchronisierungs- und Multiplexmodus verhindern gegenseitige Störungen von Sensoren und bieten zuverlässige Messungen. Wie funktioniert der Ultraschall-Näherungssensor?. Ultraschallsensoren geben einen Schallimpuls ab und überwachen das zurückreflektierte Signal. Wenn ein Unterschied in der Messung besteht, z. B. ein Objekt, das erkannt wird, wird ein Ausgangssignal basierend auf der Spezifikation ausgegeben, auf die der Sensor konfiguriert ist. Die Zeit, die der Impuls vom Sensor benötigt, um das Objekt zu erkennen und wieder zurückzukommen, wird gemessen, ausgewertet und in die Entfernung umgewandelt.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Ultraschall
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
Analog
Erfassungsbereich:
2000 mm
Anschlusstyp:
5-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
9 → 30 V dc
Länge:
84mm
Schaltfrequenz:
6 Hz
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
Messing vernickelt
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall sensor sick, ultraschall sensor, ultraschall sensor m12, 7846718, Automation, Sensoren, Sick, UM30213113, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,45*
€ 527,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 469,68*
€ 533,55*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 484,32*
€ 533,87*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 469,07*
€ 561,40*
Frei Haus
ab € 524,91*
€ 575,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,55*
€ 634,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,95*
€ 616,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,34*
€ 608,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,86*
€ 579,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,68*
€ 558,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,70*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,90*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.