Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor 200mm 1.3m 4 bis 20 mA / 0 bis 10 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228519
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     UM30-213113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Ultraschallsensor, Typ=UM30-213113, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=9 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=1.3 m, Erfassungsreichweite mind.=200 mm, Anschlussart=Stecker, M12, 5-polig, Art der Ausgabe Ultraschallsensor=4 bis 20 mA / 0 bis 10 V, Gehäusematerial=Messing, vernickelt Polybutylenterephthalat (PBT), Schutzart=IP65 IP67, Serien=UM30
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,66*
€ 515,07*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 458,37*
€ 518,77*
Frei Haus
ab € 469,61*
€ 520,42*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 487,05*
€ 520,73*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 471,67*
€ 548,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,77*
€ 617,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,02*
€ 610,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 487,36*
€ 579,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,98*
€ 569,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,28*
€ 562,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,37*
€ 545,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,44*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 17,36*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.