Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommesszange 1000A AC/DC mit I-Flex FLUKE-376 FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strommesszange 1000A AC/DC mit I-Flex FLUKE-376 FC
Strommesszange 1000A AC/DC mit I-Flex FLUKE-376 FC
Artikel-Nr.:
     3517B-91451036
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4695861
EAN/GTIN:
     0095969798396
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige

Strommesszange 1000A AC/DC mit I-Flex FLUKE-376 FC

Echteffektiv-Strommesszange Fluke 376 FC für Gleich- und Wechselstrom mit iFlex .Die Strommesszange Fluke 376 FC ist Teil der Fluke Connect Serie an drahtlosen Messgeräten. Jetzt können Sie folgende neue Funktionen nutzen: Protokollierung und Trendmessungen zur Erkennung von intermittierenden Fehlern, Drahtlose Übertragung der Ergebnisse mit der Fluke Connect Measurements App, Berichterstellung und -versendung direkt vor Ort, Sicherer Aufenthalt außerhalb der Lichtbogenzone dank Bluetooth-Verbindung zu Apple- und Android-Geräten
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
0,1..2500 A
Strommessbereich/AC:
0,1..1000 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 569,73*
€ 607,08*
Frei Haus
ab € 551,30*
€ 607,70*
€ 5,95*
ab € 584,35*
€ 619,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 580,78*
€ 619,78*
Frei Haus
ab € 565,21*
€ 621,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,78*
€ 737,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,00*
€ 730,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,43*
€ 716,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,14*
€ 705,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,78*
€ 691,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
873448
ab € 62,29*
Zubehör
Fluke
1664120
ab € 36,91*
Zubehör
Fluke
L206
ab € 49,06*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,22*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,08*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.