| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91206976 Herst.-Nr.: 7000-40341-6340100 EAN/GTIN: 4048879169486 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder M12St0°/M12Bu90°Akod 7000-40341-6340100 M12 St. 0° / M12 Bu. 90° A-kod. LED PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1m Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, murr sensorkabel 5x 1m, as-i kabel, sensor-aktor kabel 1,00m, Modularer Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,79* | € 20,21* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,19* | € 20,23* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,13* | € 22,70* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 16,77* | € 22,81* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,47* | € 25,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|