Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 21x57 AC600V 3A/T AJT3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz 21x57 AC600V 3A/T AJT3
Sicherungseinsatz 21x57 AC600V 3A/T AJT3
Artikel-Nr.:
     3517B-90367762
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     AJT3N
EAN/GTIN:
     0782001498054
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz 21x57 AC600V 3A/T AJT3

Amp-Trap 2000 AJT-Sicherung bieten keine Anzeige sondern eine visuelle offene SmartSpot Sicherungsanzeige. Mit fortschrittlicher Materialtechnologie ist diese Sicherung für alle Arten von Lasten einen IEC-Typ-2-No-Damage-Schutz für Haupt-, Abzweig- und Verteilerstromkreise einsetzbar. Sie benötigt einen sehr geringen Montageplatz. AJTs haben Zeitverzögerungseigenschaften und sind ideal für die Behandlung typischer Motor- und Transformatoreinschaltströme und bieten gleichzeitig eine hervorragende Strombegrenzungsfähigkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
3 A
Bemessungsspannung:
600 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
J
Abschaltleistung:
200 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 155,31*
€ 187,88*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 155,82*
€ 188,48*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,98*
€ 188,91*
Frei Haus
ab € 161,70*
€ 195,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 218,61*
€ 264,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,88*
€ 223,5772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,23*
€ 221,6137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,75*
€ 212,7125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,95*
€ 205,8105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,31*
€ 184,8189
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,531* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.