Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz FA SF 6,3x32 0,63A MI6FA69V0,315


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90365675
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     X093285
EAN/GTIN:
     3605340117141
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz FA SF 6,3x32 0,63A MI6FA69V0,315

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) FA 6,3x32mm superflink 0,1A bis 2A AC690V, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter in Luft oder einer Löschmittelfüllung befindet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
6,3x32 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
0,315 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Abschaltleistung:
30 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung superflink, feinsicherung, mersen feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 288,08*
€ 342,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 290,255*
€ 342,675*
Frei Haus
ab € 291,07*
€ 345,50*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 326,77*
€ 386,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 410,26*
€ 476,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 342,07*
€ 407,0633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 336,28*
€ 400,1732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 321,96*
€ 383,1324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 312,71*
€ 372,1249
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 288,08*
€ 342,8152
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,7616* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.