| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90358672 Herst.-Nr.: 62802 EAN/GTIN: 4034451628021 |
| |
|
| | |
| Feinsicherung FF 400mA 6,3x32mm 62802 Superflinke G-Sicherungseinsätze sind als Kurzschlussschutz für Halbleiterbauelemente (Dioden, Thyristoren, Triacs, Quadracs) vorgesehen. Weiter dienen sie zur schnellen Abschaltung von Geräten in Fällen, in denen ein flinker Sicherungseinsatz noch zu langsam ist. Diese Sicherungseinsätze sind nicht genormt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glassicherung | Größe: | 6,3x32 mm | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 0,4 A | Bemessungsspannung: | 250 V | Auslösecharakteristik: | superflink (FF) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung superflink, feinsicherung, scharnberger+has. feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 1,95* | € 2,77* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,961* | € 2,791* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,97* | € 2,80* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,222* | € 3,142* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,28* | € 3,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|