Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. aR 27x60 170A FR27UB10C170T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. aR 27x60 170A FR27UB10C170T
Sicherungseinsatz zylindr. aR 27x60 170A FR27UB10C170T
Artikel-Nr.:
     3517B-90354189
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Z080338
EAN/GTIN:
     3605340038699
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. aR 27x60 170A FR27UB10C170T

Diese Protistor-Sicherung wurde entwickelt um Leistungshalbleiter gemäß IEC 60269-1 und -4 vor Überspannungen zu schützen. Diese Sicherung löst extrem schnell aus. Sie eignet sich für den Schutz von kleinen Umrichtern, UPS-Systemen, stufenlosen Antrieben und anderen vergleichbaren Geräten. Sie ist mit einem Schlagbolzen ausgestattet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
27x60 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
170 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Protistor, mersen protistor, protistor, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 808,95*
€ 930,81*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 814,29*
€ 931,36*
Frei Haus
ab € 816,43*
€ 939,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 891,23*
€ 1.017,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 930,81*
€ 1.107,6639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 912,78*
€ 1.086,2082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 873,75*
€ 1.039,7625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 847,83*
€ 1.008,9177
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 808,95*
€ 962,6505
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 80,895* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.